Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51458.100.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel M10, 50PK | AB7KEM 23NJ88

APPROVED VENDOR M51458.100.0001 Πλυντήριο κλειδαριάς Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι M10, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KEM Μοντέλο: M51458.100.0001Cross Ref: 23NJ88

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM10
Μέσα Dia.10.5mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.18mm
Πάχος0.9mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό δόντι, ανοιχτή περίμετρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0446
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51458.100.0001 Πλυντήριο κλειδαριάς Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι M10, 50PK
€6.86 /πακέτο