Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51458.030.0001 Πλυντήριο κλειδαριών Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα M3, 50PK | AB7KDJ 23NJ62

APPROVED VENDOR M51458.030.0001 Πλυντήριο κλειδαριάς Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι M3, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KDJ Μοντέλο: M51458.030.0001Cross Ref: 23NJ62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM3
Μέσα Dia.3.2mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.6mm
Πάχος0.4mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό δόντι, ανοιχτή περίμετρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51458.030.0001 Πλυντήριο κλειδαριάς Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι M3, 50PK
€3.22 /πακέτο