Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51390.100.0001 Split Lock Washer Hi Collar Stainless Steel M10, 50PK | AB7EQD 22UJ42

APPROVED VENDOR M51390.100.0001 Πλυντήριο με σπαστό κλειδαριά Hi Collar από ανοξείδωτο χάλυβα M10, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7EQD Μοντέλο: M51390.100.0001Cross Ref: 22UJ42

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSplit Lock πλυντήριο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM10
Μέσα Dia.10.2mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.16 mm
Σκληρότητα RockwellC40 έως C50
Πάχος2.5mm
ΧαρακτηριστικάΓεια σας γιακά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0972
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51390.100.0001 Πλυντήριο με σπαστό κλειδαριά Hi Collar από ανοξείδωτο χάλυβα M10, 50PK
€6.30 /πακέτο