Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51260.080.0040 Socket Set Screw Cup M8 X 1.25Mm X 40Mm, 10PK | AE8RTL 6FB14

APPROVED VENDOR M51260.080.0040 Σετ Υποδοχών Βίδα Κύπελλο M8 X 1.25Mm X 40Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8RTL Μοντέλο: M51260.080.0040Cross Ref: 6FB14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη6g
Δεκαδικό ισοδύναμο0.315 "
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Συνολικό μήκος40mm
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1192
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΥλικόΤιμή
APPROVED VENDOR 121081-PR Socket Set Screw Cone 10-32 x 3/16 - Pack Of 100 | AC4WPW 30P151 121081-ΠΡ-0.094 "3 / 32 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€36.04
RFQ
APPROVED VENDOR 121126-PR Socket Set Screw Cone 1/4-28 x 3/8 - Pack Of 100 | AC4WQC 30P157 121126-ΠΡ-0.125 "1 / 8 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€38.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51260.080.0040 Σετ Υποδοχών Βίδα Κύπελλο M8 X 1.25Mm X 40Mm, 10PK
€12.74 /πακέτο