Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51060.060.0020 Βίδα Καπάκι Υποδοχής Επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1 X 20, 50PK | AB8NRB 26LF62

APPROVED VENDOR M51060.060.0020 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1 X 20, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8NRB Μοντέλο: M51060.060.0020Cross Ref: 26LF62 / 42GR84

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.13.44mm
Ύψος κεφαλιού3.72mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2282
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.060.0020 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1 X 20, 50PK
€11.47 /πακέτο