Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51010.120.0070 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M12 x 1.75, 70 mm μήκος, 10 PK | AB8TTK 29DJ43

APPROVED VENDOR M51010.120.0070 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M12 x 1.75, μήκος 70 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TTK Μοντέλο: M51010.120.0070Cross Ref: 29DJ43 / 42GN39

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
ΔιάμετροςM12
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού7.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος19mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι70mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος70mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος70mm
Μέγεθος νήματος1.75mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6844
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0070 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M12 x 1.75, μήκος 70 mm, 10 PK
€20.59 /πακέτο