Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51010.040.0025 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70, μήκος 25 mm, 50 PK | AB7ABT 22TE20

APPROVED VENDOR M51010.040.0025 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 0.70, μήκος 25 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7ABT Μοντέλο: M51010.040.0025Cross Ref: 22TE20 / 42GM62
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
€10.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
ΔιάμετροςM4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού2.8mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι25mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0025 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 0.70, μήκος 25 mm, 50 PK
€10.01 /πακέτο