Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 40mm Length, 50PK | AE7YER 6BB86

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M3 x 0.50, μήκος 40 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7YER Μοντέλο: M51010.030.0040Cross Ref: 6BB86 / 42GM55
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
€16.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
ΔιάμετροςM3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5.5mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι40mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος40mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1161
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M3 x 0.50, μήκος 40 mm, 50 PK
€16.39 /πακέτο