Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51000.300.0200 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 200mm | AB8TTE 29DJ38

APPROVED VENDOR M51000.300.0200 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M30, 3.50, 200 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TTE Μοντέλο: M51000.300.0200Cross Ref: 29DJ38 / 156M92
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
€74.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM30 x 3.5
ΔιάμετροςM30
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού18.7mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος46mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι200mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος72mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος72mm
Μέγεθος νήματος3.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2996
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318152061
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.300.0200 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M30, 3.50, 200 mm
€74.56 /μονάδα