Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51000.270.0180 Εξαγωνικό καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M27 x 3, 180mm | AB8TTA 29DJ34

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M27 x 3, 180 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TTA Μοντέλο: M51000.270.0180Cross Ref: 29DJ34 / 156M89
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
€48.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM27 x 3
ΔιάμετροςM27
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού17mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος41mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι180mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος66mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος66mm
Μέγεθος νήματος3mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9374
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318152061
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M27 x 3, 180 mm
€48.02 /μονάδα