Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51000.160.0080 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M16 x 2, μήκος 80 mm, 5PK | AE7YJD 6BU29

APPROVED VENDOR M51000.160.0080 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M16 x 2, μήκος 80 mm, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YJD Μοντέλο: M51000.160.0080Cross Ref: 6BU29 / 42GM15

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
ΔιάμετροςM16
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού10mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι80mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος38mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος38mm
Μέγεθος νήματος2"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.78
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0080 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M16 x 2, μήκος 80 mm, 5 PK
€40.44 /πακέτο