Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51000.060.0055 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 55mm Length, 50PK | AB8DFW 25DA57

APPROVED VENDOR M51000.060.0055 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M6 x 1, μήκος 55 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8DFW Μοντέλο: M51000.060.0055Cross Ref: 25DA57 / 42GL51

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
ΔιάμετροςM6
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι55mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος18mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6944
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0055 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M6 x 1, μήκος 55 mm, 50 PK
€24.24 /πακέτο