Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51000.040.0035 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70, μήκος 35 mm, 50 PK | AB8TRR 29DJ26

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 0.70, μήκος 35 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TRR Μοντέλο: M51000.040.0035Cross Ref: 29DJ26 / 42GL40
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
€79.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
ΔιάμετροςM4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού2.8mm
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι35mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος14mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος14mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318152061
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 0.70, μήκος 35 mm, 50 PK
€79.66 /πακέτο