Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M24660.040.0006 Machine Screw Pan M4 X 0.70 X 6 L, 100PK | AE8XTW 6GE64

APPROVED VENDOR M24660.040.0006 Βίδα Μηχανής M4 X 0.70 X 6 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8XTW Μοντέλο: M24660.040.0006Cross Ref: 6GE64

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€7.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.8.0mm
Ύψος κεφαλιού3.25mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος6"
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1291
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.040.0006 Βίδα Μηχανής M4 X 0.70 X 6 L, 100PK
€7.80 /πακέτο