Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M24640.030.0030 Βιδωτό ταψί Μηχανής M3 X 0.50 X 30 L, 100PK | AE9APC 6GY99

APPROVED VENDOR M24640.030.0030 Βίδα Μηχανής M3 X 0.50 X 30 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9APC Μοντέλο: M24640.030.0030Cross Ref: 6GY99

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€19.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.6.0mm
Ύψος κεφαλιού1.8mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος30 "
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM3 x 0.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1638
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.030.0030 Βίδα Μηχανής M3 X 0.50 X 30 L, 100PK
€19.39 /πακέτο