Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M24540.020.0005 Machine Screw Flat M2 X 0.40 X 5 L, 100PK | AE9DJG 6HU35

APPROVED VENDOR M24540.020.0005 Βίδα μηχανής επίπεδη M2 X 0.40 X 5 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9DJG Μοντέλο: M24540.020.0005Cross Ref: 6HU35

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.3.8mm
Ύψος κεφαλιού1.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος5"
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM2 x 0.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.020.0005 Βίδα μηχανής επίπεδη M2 X 0.40 X 5 L, 100PK
€14.10 /πακέτο