Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M24520.050.0030 Μηχανή Βιδωτό Τυρί M5 X 0.80 X 30 L, 100PK | AE9EQX 6JB30

APPROVED VENDOR M24520.050.0030 Μηχανοβιδωτό Τυρί M5 X 0.80 X 30 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9EQX Μοντέλο: M24520.050.0030Cross Ref: 6JB30 / 127W33
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
€15.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.8.5mm
Ύψος κεφαλιού3.3mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος30 "
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4982
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24520.050.0030 Μηχανοβιδωτό Τυρί M5 X 0.80 X 30 L, 100PK
€15.86 /πακέτο