Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M24520.040.0040 Machine Screw Cheese M4 X 0.70 X 40 L, 100PK | AE9EQP 6JB22

APPROVED VENDOR M24520.040.0040 Μηχανοβιδωτό Τυρί M4 X 0.70 X 40 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9EQP Μοντέλο: M24520.040.0040Cross Ref: 6JB22
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
€15.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.7.0mm
Ύψος κεφαλιού2.6mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος40mm
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3771
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24520.040.0040 Μηχανοβιδωτό Τυρί M4 X 0.70 X 40 L, 100PK
€15.97 /πακέτο