Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M24520.030.0012 Machine Screw Cheese M3 X 0.50 X 12 L, 100PK | AE9ENT 6JA98

APPROVED VENDOR M24520.030.0012 Μηχανοβιδωτό Τυρί M3 X 0.50 X 12 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ENT Μοντέλο: M24520.030.0012Cross Ref: 6JA98

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€11.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.5.5mm
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος12 "
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM3 x 0.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0864
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24520.030.0012 Μηχανοβιδωτό Τυρί M3 X 0.50 X 12 L, 100PK
€11.71 /πακέτο