ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M20300.330.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M33 x 3.50 mm x 3 πόδια | AB8FBW 25DM39

APPROVED VENDOR M20300.330.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M33 x 3.50 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8FBW Μοντέλο: M20300.330.1000Cross Ref: 25DM39

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€259.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 4
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellD67
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό400 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM33 x 3.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης240 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8532
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.330.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M33 x 3.50 mm x 3 πόδια
€259.70 /μονάδα