Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M20300.070.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M7 x 1mm x 3 πόδια | AB8FBH 25DM27

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M7 x 1 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8FBH Μοντέλο: M20300.070.1000Cross Ref: 25DM27
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
€22.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 4
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellD67
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό400 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM7 x 1
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης240 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.24
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M7 x 1 mm x 3 πόδια
€22.09 /μονάδα