Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M20220.180.1000 Βιδωτό ράβδο απλό M18 x 2.50 mm x 3 πόδια | AB8EZV 25DL91

APPROVED VENDOR M20220.180.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M18 x 2.50 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8EZV Μοντέλο: M20220.180.1000Σταυρός: 25DL91
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
€70.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 8
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM18 x 2.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης640 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6371
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20220.180.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M18 x 2.50 mm x 3 πόδια
€70.72 /μονάδα