Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M20132.300.1000 Threaded Rod Plain M30 x 3.50mm x 3 Feet | AB8EZA 25DL73

APPROVED VENDOR M20132.300.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M30 x 3.50 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8EZA Μοντέλο: M20132.300.1000Σταυρός: 25DL73
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
€203.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 12
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό1,200 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM30 x 3.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης1080 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.75
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20132.300.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M30 x 3.50 mm x 3 πόδια
€203.66 /μονάδα