Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M20132.240.1000 Ράβδος με σπείρωμα Απλό M24 x 3mm x 3 πόδια | AB8EYY 25DL71

APPROVED VENDOR M20132.240.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M24 x 3 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8EYY Μοντέλο: M20132.240.1000Σταυρός: 25DL71
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
€157.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 12
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό1,200 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM24 x 3
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης1080 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9763
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20132.240.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M24 x 3 mm x 3 πόδια
€157.20 /μονάδα