ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M20130.450.1000 Σπείρωμα ράβδου απλό M45 x 4.50 mm x 3 πόδια | AB8EYR 25DL65

APPROVED VENDOR M20130.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M45 x 4.50 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8EYR Μοντέλο: M20130.450.1000Σταυρός: 25DL65

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€162.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 10
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM45 x 4.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης900 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.913
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M45 x 4.50 mm x 3 πόδια
€162.96 /μονάδα