ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M20130.330.1000 Βιδωτό ράβδο απλό M33 x 3.50 mm x 3 πόδια | AB8EYM 25DL61

APPROVED VENDOR M20130.330.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M33 x 3.50 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8EYM Μοντέλο: M20130.330.1000Σταυρός: 25DL61

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€274.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 10
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM33 x 3.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης900 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8532
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.330.1000 Ράβδος με σπείρωμα απλό M33 x 3.50 mm x 3 πόδια
€274.06 /μονάδα