Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Eye Bolt With Shoulder M8 X 1.25Mm, 3PK | AC6QUJ 35Z542

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M8 X 1.25 mm, 3PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QUJ Μοντέλο: M16010.080.0001Cross Ref: 35Z542
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
€10.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.20mm
Μάτι έξω από το Dia.36mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος49mm
Σανκ Ντία.8mm
Μήκος κνήμης13mm
Ώμος Dia.20mm
Μήκος ώμου6mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος13mm
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας308 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M8 X 1.25 mm, 3PK
€10.03 /πακέτο