Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16001.100.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M10 x 1.50mm | AC6QPR 35Z456

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M10 x 1.50 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QPR Μοντέλο: M16001.100.0001Cross Ref: 35Z456
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
€11.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.27mm
Μάτι έξω από το Dia.46mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος86.6mm να 96mm
Σανκ Ντία.10mm
Μήκος κνήμης35.3mm
Ώμος Dia.19.1 σε 20.6mm
Μήκος ώμου4.8mm να 6.4mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος35.3mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας1628 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0608
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M10 x 1.50 mm
€11.67 /μονάδα