ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M16000.640.0001 Ανυψωτικό μπουλονιού με χάλυβα ώμου M64 x 6mm | AC7DJF 38C903

APPROVED VENDOR M16000.640.0001 Ανύψωση ματιών με ατσάλι ώμου M64 x 6 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DJF Μοντέλο: M16000.640.0001Κωδ. Σταυρού: 38C903

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€624.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.110mm
Μάτι έξω από το Dia.208mm
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος298mm
Σανκ Ντία.64mm
Μήκος κνήμης90mm
Ώμος Dia.120mm
Μήκος ώμου98mm
νήμα Μήκος90mm
Μέγεθος νήματοςM64 x 6
ΧαρακτηριστικάΑνύψωση με τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας35274 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.3016
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16000.640.0001 Ανύψωση ματιών με ατσάλι ώμου M64 x 6 mm
€624.32 /μονάδα