Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M12410.160.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M16 x 2, 25PK | AB8PEU 26LJ90

APPROVED VENDOR M12410.160.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M16 x 2, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8PEU Μοντέλο: M12410.160.0001Cross Ref: 26LJ90

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 10
Ύψος16mm
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Κατηγορία ιδιοκτησίας10.9
Σκληρότητα Rockwell36
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΜε ένθετο νάιλον
Πλάτος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8433
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.160.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M16 x 2, 25PK
€9.59 /πακέτο