APPROVED VENDOR M07000.360.0160 Socket Cap Screw Standard M36 x 4X160, 5PK | AB7DMX 22UC26

APPROVED VENDOR M07000.360.0160 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M36 x 4X160, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DMX Μοντέλο: M07000.360.0160Cross Ref: 22UC26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€148.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM36 x 4
Μέγεθος οδήγησης27mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.54mm
Ύψος κεφαλιού36mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι160mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M36
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος110mm
Μέγεθος νήματος4mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4825
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.360.0160 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M36 x 4X160, 5PK
€148.10 /πακέτο