Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M07000.300.0130 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M30 x 0.50X130, 5PK | AB7DMG 22UC12

APPROVED VENDOR M07000.300.0130 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M30 x 0.50X130, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DMG Μοντέλο: M07000.300.0130Cross Ref: 22UC12 / 42GG19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€95.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM30-0.5
Μέγεθος οδήγησης22mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.45mm
Ύψος κεφαλιού30mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι130mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M30
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος100mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7768
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0130 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M30 x 0.50X130, 5PK
€95.29 /πακέτο