Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M07000.180.0045 Socket Cap Screw Standard M18 x 0.50 X 45, 25PK | AB7DJQ 22UA50

APPROVED VENDOR M07000.180.0045 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M18 x 0.50 X 45, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DJQ Μοντέλο: M07000.180.0045Cross Ref: 22UA50 / 42GF68

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης14mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.27mm
Ύψος κεφαλιού18mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι45mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M18
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4227
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0045 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M18 x 0.50 X 45, 25PK
€90.88 /πακέτο