Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M07000.140.0090 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 90, 25PK | AB7DHC 22UA15

APPROVED VENDOR M07000.140.0090 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M14 x 2 X 90, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DHC Μοντέλο: M07000.140.0090Cross Ref: 22UA15 / 42GF39
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
€61.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14 x 2
Μέγεθος οδήγησης12mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.21mm
Ύψος κεφαλιού14mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι90mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M14
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος55mm
Μέγεθος νήματος2"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0090 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard M14 x 2 X 90, 25PK
€61.20 /πακέτο