Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M01210.070.0025 Βίδα εξαγωνικού καπακιού Κατηγορία 5 M7 x 1, Μήκος 25 mm, 100PK | AE7VXT 6AU99

APPROVED VENDOR M01210.070.0025 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M7 x 1, μήκος 25 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VXT Μοντέλο: M01210.070.0025Cross Ref: 6AU99 / 42FW38

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM7 x 1
ΔιάμετροςM7
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού4.8mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος11mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι25mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος25mm
Φόρτωση απόδειξης87,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.070.0025 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M7 x 1, μήκος 25 mm, 100 PK
€35.46 /πακέτο