Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M01210.060.0016 Hex Cap Screw Grade 5 M6 x 1, 16mm Length, 100PK | AE7VXF 6AU87

APPROVED VENDOR M01210.060.0016 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M6 x 1, μήκος 16 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7VXF Μοντέλο: M01210.060.0016Cross Ref: 6AU87 / 42FW20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
ΔιάμετροςM6
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι16mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος16mm
Φόρτωση απόδειξης87,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.060.0016 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M6 x 1, μήκος 16 mm, 100 PK
€14.90 /πακέτο