Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M01100.330.0001 Hex Nut Carbon Steel M33 X 3.5Mm, 2PK | AB8TMC 29DG98

APPROVED VENDOR M01100.330.0001 Hex Nut Carbon Steel M33 X 3.5Mm, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TMC Μοντέλο: M01100.330.0001Cross Ref: 29DG98 / 42FT12

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM33-3.5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος26mm
ΥλικόΆνθρακα
Κατηγορία ιδιοκτησίας8.8
Σκληρότητα RockwellC30 έως C36
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM33 x 3.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5337
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.330.0001 Hex Nut Carbon Steel M33 X 3.5Mm, 2PK
€17.25 /πακέτο