Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M01100.060.0001 Hex Nut Plain M6 X 1Mm, 100PK | AB8LEL 26KR50

APPROVED VENDOR M01100.060.0001 Εξάγωνο παξιμάδι απλό M6 X 1Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8LEL Μοντέλο: M01100.060.0001Cross Ref: 26KR50 / 42FR98

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος5mm
ΥλικόΆνθρακα
Κατηγορία ιδιοκτησίας8.8
Σκληρότητα Rockwell30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος10mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.21
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.060.0001 Εξάγωνο παξιμάδι απλό M6 X 1Mm, 100PK
€7.55 /πακέτο