Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ LINK62524EA Διπλό σπείρωμα με σπείρωμα 5 / 8-18 Αλουμίνιο | AB9JUP 2DLW8

APPROVED VENDOR LINK62524EA Διπλό άκρο με σπείρωμα Stud 5/8-18 Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JUP Μοντέλο: LINK62524EACross Ref: 2DLW8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€43.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
Τάξη2A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑλουμίνιο
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό35,000 psi
Συνολικό μήκος24 "
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)3.625 "
Μήκος σπειρώματος (B)3.625 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος5 / 8-18
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LINK62524EA Διπλό άκρο με σπείρωμα Stud 5/8-18 Αλουμίνιο
€43.54 /μονάδα