Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ LINK37506IA Διπλό εσωτερικό σπείρωμα με σπείρωμα 3 / 8-24 | AB9JUZ 2DLX8

APPROVED VENDOR LINK37506IA Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Στήριγμα 3/8-24

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9JUZ Μοντέλο: LINK37506IACross Ref: 2DLX8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€23.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό σπείρωμα διπλού άκρου
Τάξη2A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑλουμίνιο
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό35,000 psi
Συνολικό μήκος6"
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)1.25 "
Μήκος σπειρώματος (B)1.25 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος3 / 8-24
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LINK37506IA Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Στήριγμα 3/8-24
€23.66 /μονάδα