Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ LINK31212IZ Διπλό εσωτερικό σπείρωμα 5 / 16-24 | AB9JVE 2DLY4

APPROVED VENDOR LINK31212IZ Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Stud 5/16-24

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9JVE Μοντέλο: LINK31212IZCross Ref: 2DLY4
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
€30.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό σπείρωμα διπλού άκρου
Τάξη2A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 PSI
Συνολικό μήκος12 "
Σκληρότητα RockwellΒ80-Β90
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)1.25 "
Μήκος σπειρώματος (B)1.25 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LINK31212IZ Διπλό άκρο Εσωτερικό Σπειροειδές Stud 5/16-24
€30.53 /μονάδα