Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR LINK31206EZ Double End Threaded Stud 5/16-24 Steel | AB9JTT 2DLU6

APPROVED VENDOR LINK31206EZ Σπείρωμα διπλού άκρου 5/16-24 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JTT Μοντέλο: LINK31206EZCross Ref: 2DLU6
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
€18.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
Τάξη2A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 PSI
Συνολικό μήκος6"
Σκληρότητα RockwellΒ80-Β90
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)1.625 "
Μήκος σπειρώματος (B)1.625 "
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LINK31206EZ Σπείρωμα διπλού άκρου 5/16-24 Ατσάλι
€18.15 /μονάδα