Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ LC.11800702.HD.DAR Κλωστή ράβδος Γαλβανισμένο 1-1 / 8-7 x 2 πόδια | AA2PEJ 10W632

APPROVED VENDOR LC.11800702.HD.DAR Ράβδος με σπείρωμα γαλβανισμένο 1-1/8-7 x 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2PEJ Μοντέλο: LC.11800702.HD.DARCross Ref: 10W632
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
€40.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος2ft.
Σκληρότητα RockwellB85 έως B97
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.74
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LC.11800702.HD.DAR Ράβδος με σπείρωμα γαλβανισμένο 1-1/8-7 x 2 πόδια
€40.88 /μονάδα