Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8 - PK100 | AB8FYH 25J744

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Πρίζα Σετ Βίδα 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FYH Model: JUAS04012GRCross Ref: 25J744
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
€38.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.25 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 8 "
Σημείο Dia.0.149 έως 156 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείου1/2 σκυλί
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Χαρακτηριστικάτέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Πρίζα Σετ Βίδα 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100
€38.86 /μονάδα