Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA4 Υ Φίλτρο 2 ιντσών Fnpt Bronze | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Strainer 2 Inch Fnpt Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YCE Μοντέλο: GGS_2NZA4Cross Ref: 6NPX4
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
€187.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)2"
Τάξη300
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςPTFE
Ύψος3 9 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
Μήκος2 4 / 5 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F
Πλέγμα20
Μέγεθος σωλήνα2"
ΟθόνηΑνοξείδωτο ατσάλι
Περιοχή οθόνης (Sq.-In.)2.152 "
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης2.152 "
ΣφραγίστεPTFE
Μέγεθος2"
Πλάτος5 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA5 Y Διηθητήρας 2-1 / 2 ίντσες Fnpt Bronze | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F2.743 "2.5 "9 1 / 16 "€389.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Strainer 2 Inch Fnpt Bronze
€187.33 /μονάδα