Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA2 Y Φίλτρο 1-1 / 4in Fnpt Bronze | AE9YCC 6NPX2

APPROVED VENDOR GGS_2NZA2 Y Strainer 1-1/4in Fnpt Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YCC Μοντέλο: GGS_2NZA2Cross Ref: 6NPX2
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
€73.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1-1 / 4 "
σύνδεσηFNPT
Ύψος2.5 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F
ΟθόνηΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης1.362 "
ΣφραγίστεPTFE
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος4.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NYZ6 Υ Φίλτρο 1/4 ίντσας Fnpt Bronze | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€18.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NYZ7 Υ Φίλτρο 3 / 8in Fnpt Bronze | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€20.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NYZ8 Υ Φίλτρο 1/2 ίντσας Fnpt Bronze | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€35.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NYZ9 Υ Φίλτρο 3 / 4in Fnpt Bronze | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€57.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA1 Υ Φίλτρο 1 ίντσας Fnpt Bronze | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-1.093 "1"3.75 "€83.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA3 Υ Φίλτρο 1-1 / 2 ίντσες Fnpt Bronze | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-1.562 "1.5 "4.88 "€172.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA6 Υ Φίλτρο 3 ιντσών Fnpt Bronze | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-3.264 "3"10.187 "€506.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA2 Y Strainer 1-1/4in Fnpt Bronze
€73.55 /μονάδα