Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NYZ6 Υ Φίλτρο 1/4 ίντσας Fnpt Bronze | AE9YBX 6NPW7

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ6 Y Strainer 1/4 Inch Fnpt Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YBX Μοντέλο: GGS_2NYZ6Cross Ref: 6NPW7
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
€18.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1 / 4 "
Τάξη300
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςPTFE
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
Μήκος1"
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F
Πλέγμα20
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΟθόνηΑνοξείδωτο ατσάλι
Περιοχή οθόνης (Sq.-In.)0.394 "
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης0.394 "
ΣφραγίστεPTFE
Μέγεθος1 / 4 "
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NYZ7 Υ Φίλτρο 3 / 8in Fnpt Bronze | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€20.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NYZ8 Υ Φίλτρο 1/2 ίντσας Fnpt Bronze | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€35.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NYZ9 Υ Φίλτρο 3 / 4in Fnpt Bronze | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€57.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA1 Υ Φίλτρο 1 ίντσας Fnpt Bronze | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-1.093 "1"3.75 "€83.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA2 Y Φίλτρο 1-1 / 4in Fnpt Bronze | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-1.362 "1.25 "4.437 "€73.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA3 Υ Φίλτρο 1-1 / 2 ίντσες Fnpt Bronze | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-1.562 "1.5 "4.88 "€172.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GGS_2NZA6 Υ Φίλτρο 3 ιντσών Fnpt Bronze | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 βαθμοί F, 125 @ 353 βαθμοί F-3.264 "3"10.187 "€506.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ6 Y Strainer 1/4 Inch Fnpt Bronze
€18.74 /μονάδα