ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ECRF # 20480960104 Διογκωμένο φύλλο επίπεδη χάλυβα 8 x 4 πόδια 1 / 4- # 20 | AE4ZZM 5PAY5

APPROVED VENDOR ECRF#20480960104 Διογκωμένο φύλλο επίπεδο χάλυβα 8 x 4 πόδια 1/4-#20

Είδος: AE4ZZM Μοντέλο: ECRF#20480960104Cross Ref: 5PAY5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€499.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιευρυμένο φύλλο
Τύπος κράματος1008
Μέγεθος σχεδίασης0.255 1.030 x "
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςΔεν έχει αξιολογηθεί
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+ 2.000 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγεθος ανοίγματος0.094 0.688 x "
Συνολικό πάχος0.03 "
Πάχος σκέλους0.030 "
Πλάτος σκέλους0.086 "
ΣτυλΔιαμέρισμα
ιδιοσυγκρασίαΨυχρής έλασης
Αντοχή σε εφελκυσμόΔεν έχει αξιολογηθεί
Ανοχή πάχουςΔεν έχει αξιολογηθεί
Εμπορικό μέγεθος1/4 "- # 20
Τυπική σκληρότηταΔεν έχει αξιολογηθεί
Πλάτος4ft.
Ανοχή πλάτους+ 1.000 "
Αντοχή απόδοσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7209900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πλάτουςφινίρισμαΜήκοςΑνοχή μήκουςΜέγεθος ανοίγματοςΣυνολικό πάχοςιδιοσυγκρασίαΕμπορικό μέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ECRF # 13480960102 Διογκωμένο φύλλο επίπεδη χάλυβα 8 x 4 πόδια 1 / 2- # 13 | AE4ZZB 5PAX4 ECRF # 13480960102+/- 0.125 "Μύλος8ft.+/- 0.125 "0.250 1.000 x "0.07 "Ψυχρής έλασης1/2 "- # 13€308.75
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ECRF # 13480960112 Διογκωμένο φύλλο επίπεδη χάλυβα 8 x 4 πόδια 1-1 / 2- # 13 | AE4ZZC 5PAX5 ECRF # 13480960112+ 1.000 "Μύλος8ft.+ 2.000 "1.063 2.750 x "0.07 "Ψυχρής έλασης1-1 / 2 "- # 13€216.51
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ECRF # 13480960304 Διευρυμένο φύλλο χάλυβα επίπεδη 8 x 4 πόδια 3 / 4- # 13 | AE4ZZD 5PAX6 ECRF # 13480960304+ 1.000 "Μύλος8ft.+ 2.000 "0.688 1.782 x "0.07 "Ψυχρής έλασης3/4 "- # 13€222.95
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ECRF # 16480960102 Διευρυμένο φύλλο χάλυβα επίπεδη 8 x 4 πόδια 1 / 2- # 16 | AE4ZZF 5PAX9 ECRF # 16480960102+ 1.000 "Μύλος8ft.+ 2.000 "0.250 1.000 x "0.05 "Ψυχρής έλασης1/2 "- # 16€281.94
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR ECRF#18480960104 Διευρυμένο φύλλο επίπεδη χάλυβα 8 x 4 πόδια 1/4-#18 | AE4ZZK 5PAY3 ECRF # 18480960104+ 1.000 "Μύλος8ft.+ 2.000 "0.094 0.688 x "0.04 "Ψυχρής έλασης1/4 "- # 18€510.31
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ECRF # 9480960112 Διευρυμένο φύλλο χάλυβα επίπεδη 8 x 4 πόδια 1-1 / 2- # 9 | AE4ZZN 5PAY6 ECRF # 9480960112+ 1.000 "Μύλος8ft.+ 2.000 "1.000 2.563 x "0.11 "Ψυχρής έλασης1-1 / 2 "- # 9€269.15
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ECRF # 9480960304 Διευρυμένο φύλλο επίπεδη άνθρακα 8 x 4 πόδια 3 / 4- # 9 | AE4ZZP 5PAY7 ECRF # 9480960304+ 1.000 "Μύλος8ft.+ 2.000 "0.563 1.688 x "0.12 "Ψυχρής έλασης3/4 "- # 9€318.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ECRF#20480960104 Διογκωμένο φύλλο επίπεδο χάλυβα 8 x 4 πόδια 1/4-#20
€499.43 /μονάδα