Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-75ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Διάμετρος εξωτερικού άξονα 75mm | AE3KMH 5DU56

APPROVED VENDOR DSH-75ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 75mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KMH Μοντέλο: DSH-75ST PACross Ref: 5DU56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.50mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.72mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού2.65mm
Για το Shaft Dia.75mm
Δωρεάν ταυτότητα70.50mm
Groove Dia. Ανοχή-0.30mm
Διάμετρος τρύπας.3mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος2.5mm
Ανοχή πάχους-0.07mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-75ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 75mm
€3.47 /μονάδα