Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-5ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 5Mm, 100PK | AE3GPY 5DE83

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-5ST PA 5Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3GPY Μοντέλο: DSH-5ST PACross Ref: 5DE83

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€6.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.10mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.4.80mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.7mm
Για το Shaft Dia.5mm
Δωρεάν ταυτότητα4.70mm
Groove Dia. Ανοχή-0.04mm
Διάμετρος τρύπας.1mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.6 mm
Ανοχή πάχους-0.050mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-5ST PA 5Mm, 100PK
€6.84 /πακέτο